Beli kawat email di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BRITTON Enamelled Copper WireDeskripsi:Ennamelled Cooper Wire adalah produk kawat yang dibuat dari bahan utama berupa tembaga. Kawat ini memiliki sifat konduktor yang sangat baik, dan efektif untuk digunakan dalam berbagai aplikasi kelistrikan. Kawat ini di temukan pada benda-benda seperti transmisi dan distribusi daya, sirkuit elektronik, konsntruksi pembangkit listrik dan aspek telekomunikasi. Memiliki bentuk yang mudah dibentuk (elastis), konduktor yang baik, tahan terhadap korosi, tahan terhadap suhu extreme hingga 200°C.
- EZREN Copper Jumper Soldering WireDeskripsi:haluan Kawat Enamel Poliuretan untuk Perbaikan Kawat Magnet, Kawat Enamel Poliuretana 0.1mm Kawat tembaga untuk perbaikan telepon. 0.1mm Tembaga Solder Solder Kawat las untuk motherboard telepon perbaikan sidik jari, Telepon Perbaikan Enamel Kawat Reel, Jenis kawat berenamel ini dapat digunakan untuk membuat kawat berliku yang menuntut bahan ringan, Kawat tembaga diemailatribut:
- Conductor: Copper
- Diameter (mm): 0.1
- TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)atribut:
- Material: Copper (contains 99.9 or more Cu)
- Purpose of Use: Gardening, bonsai, roof and the like.
- Supreme Cables Enamelled Wire EIWDeskripsi:Polyesterimideatribut:
- Average Weight (kg): 0.8 to 1.2
- Specifications: JIS C 3202-8, IEC 60317-8, NEMA MW 30-C
- Thermal Class: H
- Thermal Range (°C): 180
- Wakisangyo Copper Wire (Kawat Tembaga)atribut:
- Material: Soft Copper Wires for Electrical Applications
- CELLKIT Enamel Jumper Solder Wire (Kawat Solder)Deskripsi:Kabel kecil berbentuk kawat yang dilapisi dengan pelindung enamel. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan langsung antar komponen yang dijalur PCB-nya putus.Lapisan Enamel pada kabel melindungi sambungan agar tidak terjadi kontak dengan komponen lain yang tidak perlu, sehingga tidak mengakibatkan korsleting pada rangkaiannya.atribut:
- Diameter (mm): 0.1
- Product Dimensions (cm): 3x3x2
- Ice Cool Gel Pack (Kantong Pendingin Gel)Deskripsi:Merupakan Produk Pendingin pengganti es batu yang lebih awet dan hemat produk ini hanya bisa mempertahankan dingin (Tidak mempertahankan Beku). Bisa tahan di dalam cooler bag / styrofoam 10 - 12 jam. Biasa digunakan untuk Vaksin, kantong darah, Minuman dingin, dll.
- OMRON Small Safety, Door SwitchDeskripsi:Safety-door SwitchD4NS/D4NS-SKMulti-contact, Labor-saving, Environment-friendly, Nextgeneration Safety-door Switch- Lineup includes three contact models with 2NC/1NO and 3NC contact forms and MBB models in additionto the previous contact forms 1NC/1NO, and 2NC.- M12-connector models are available, saving on labor and simplifying replacement.- Standardized gold-clad contacts provide high contact reliability. Applicable to both standard loads and microloads.- Variety of metallic heads available.atribut:
- Type: Standard type
- Allowable Operating Speed (m/s): 0.05 to 0.5
- Ambient Relative Humidity (RH): 95 or less
- Protection Class: IP67(EN60947-5-1)
- Contact Resistance (miliΩ): 25 or less
- Electric Shock Protection Class: Class II (double insulation)
- Electrical Durability: 500,000 times or more (AC250V 3A, resistance load) 300,000 times or more (AC250V 10A, resistance load)
- Impact Resistance Durability (m/s²): Up to 1000
- Insulation Resistance (MΩ): over 100
- Material (Head): plastic
- Mechanical Durability: 1,000,000 times or more
- Minimum Applicable Load (V-mA): DC5-1 resistance load (N level reference value)
- Mounting Side: 4-way mounting possible (front direction at shipping)
- Operating Ambient Temperature (°C): -30 to +70 (but no freezing)
- Operating Force (N) : (Direct opening) Standard type minimum 60 (Direct opening) High load type minimum 80
- Rated Frequency (Hz): 50/60
- Rated Insulation Voltage (V) : (Ui)300
- Shock Resistance Malfunction (m/s²): Up to 300
- Vibration Resistance (Malfunction): 10-55Hz 0.75mm single amplitude
- ADK Electric Motor Cast Iron Foot and Flange Mounted B35 3 Phase 1500RPM (Dinamo Motor Listrik)atribut:
- Number of Pole: 4
- Voltage (V): 220/380 or 380/660
- Phase: 3.0
- Working Speed (rpm): 1500.0
- Frequency (Hz): 50.0
- Material: Cast Iron Casing
- DV Pilot Lamp Round (Lampu Pilot/Lampu Indikator)Deskripsi:Indicator Lamp. Anti Shatter.
- Thermafreezze Ice Gel (Kantong Pendingin Gel)Deskripsi:Merupakan Produk Pendingin pengganti es batu yang lebih awet dan hemat produk ini hanya bisa mempertahankan dingin (Tidak mempertahankan Beku). Bisa tahan di dalam cooler bag / styrofoam 10 - 12 jam. Biasa digunakan untuk Vaksin, kantong darah, Minuman dingin, dll.atribut:
- Dimensions (cm): 40x27.5
- Volume (g): 50 (x12)
- SOUTHWIRE Bonding & Grounding Wire & AccessoriesDeskripsi:Bare copper grounding wire does not have insulation or a jacket and is used to connect a circuit to a grounding rod in the earth. It is installed in parallel to hot and neutral wires in the circuit, providing a direct path for electrical current to follow to the ground in the event of a wiring problem, helping prevent electric shock. It is commonly used to ground service entrance panels to ground bars and rods, or to bond reinforced concrete structures together.atribut:
- UNSPSC: 26121517
- Number of Conductors: 1
- Temperature Rating (°F): 167
- RS PRO Single Core Copper Wire LongDeskripsi:RS Pro Tinned Copper WireFrom RS Pro, a range of tinned copper wire supplied handy plastic spools. The annealed single strand copper wire benefits from a thin tin plating making the copper wires robust and resilient to moisture. Tinned copper wire is particularly useful where excellent electrical conductivity and thermal resistance is required, suitable for use as rewirable fuse links and shorting links. The RS Pro range of copper wire is available in various diameters and AWG sizes. All models are highly reliable and excellent quality.ApplicationsInsulated single strand copper conductors are utilised in a wide range of electronic manufacturing. The most common areas or uses are• Motor coil production• Transformer winding• Inductors for electronics• Relay coils• Speaker coils• PotentiometersWho uses these wires?Copper is the second most conductive metal in the world after silver. This makes the material extremely useful for the manufacture of conductive components. Tinned copper has many uses in the electrical wiring industry. Due to the materials efficient performance in humid or rainy climates copper wire is an extremely useful in applications where this is a discerning factor. Some of the most common environments are:• Fuse links• Panel wiring• Industrial machinery cranes and forklift trucks• Automation• Telecommunications• Marine applicationsatribut:
- Cable Type: Single Core
- Shield Type: Unshielded
- Brassco Copper Tube ASTM B819 (Pipa Tembaga)Deskripsi:BRASSCO Pipa Tembaga Batangan ASTM B819 8mm // Pipa Gas Medis SOFTPipa tembaga ASTM B819 adalah pipa tembaga yang dibuat secara khusus dan banyak digunakan untuk instalasi Gas Medis (Medical Grade). Pipa tembaga ini banyak juga di sebut sebagai Pipa Tembaga B819 Type L. Pipa tersebutu harus dipasang sesuai dengan persyaratan dari National Fire Protecrion Association (NFPA) Standard 99 dan Canadian Standard Association (CSA) Standard Z 305, 1 / Z 7396.1, Sistem Pemipaan Gas Medis Nononflammable.atribut:
- Length (m): 5,8
- WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.atribut:
- Type: Physical & Chemical Properties
- Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
- Hikari Copper PipeDeskripsi:-Excellent in electrical and thermal conductivity and processability. -For parts, crafting, repairing, etc.atribut:
- Thickness (mm): 0.5
- Material: Copper
Daftar Harga kawat email Terbaru November 2026
| BRITTON Enamelled Copper Wire | Rp5.899.900 |
| EZREN Copper Jumper Soldering Wire | Rp6.900 |
| TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga) | Rp30.900 |
| Supreme Cables Enamelled Wire EIW | Rp329.900 |
| Wakisangyo Copper Wire (Kawat Tembaga) | Rp1.199.900 |
| Wipro Penggaris Kombinasi dengan Protractor | Rp769.900 |
| CELLKIT Enamel Jumper Solder Wire (Kawat Solder) | Rp5.900 |
| Orange Winding Machine | Rp569.900 |
| Ice Cool Gel Pack (Kantong Pendingin Gel) | Rp12.900 |
| Schneider Electric Harmony XALD, XALK (Stasiun Kontrol) | Rp81.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102607479-2.jpg)

/bfP108092411-1.jpg)

/e2P107838506-1.jpg)

/6eP104709230-1.jpg)
/15P103102041-3.jpg)


/p8P105393908-1.jpg)
/dgP105169484-2.jpg)
/65P104709221-1.jpg)


/36P111210114-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)